Zaščitni kombinezon tip 5/6 Tyvek® 200 EasySafe XL

Št. art.: 098300 XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
657 kosov na zalogi
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Barva bela
Univerzalna velikost XL
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098300 XL
EAN/GTIN 5450208011844
Številka proizvajalca D14886064

Opis

Izvedba:

Tyvek® 200 EasySafe tip 5/6, model CHF5. Robusten in zračen zaščitni kombinezon s kapuco za odlično zračnost in optimizirano zaščito pri manj zahtevni uporabi. Gumijaste vrvice na kapuci, zaključkih rokavov in hlačnic in v pasu. Mehak polietilenski flis je prepusten za zrak in paro.
Zaščitni kombinezon (kategorija osebne varovalne opreme III).

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico