• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Zaščitni kombinezon tip 5/6 Tyvek® 200 EasySafe, bela, Univerzalna velikost: M

Št. art.: 098300 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Tyvek®
Oznaka proizvajalca Tyvek® 200 EasySafe
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Vrsta uporabe zaščita pred kemikalijami
Razred kemijske zaščite TIP 5 – trdi delci EN13982-1; TIP 6 – omejena zaščita pred tekočimi kemikalijami EN 13034
Mednarodna velikost M
Barva bela
Sestava tkanine polietilen
Vrsta izdelka delovni kombinezon
Za večkratno uporabo za enkratno uporabo
Spol Univerzalne
Zadrga Elastični trak
Lastnosti antistatik; kapuca; obroba v pasu; paroprepustno; zaključek pasu; zaključek rokavov; zrakoprepustno; zračen
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategorija zaščite III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098300 M
EAN/GTIN 5450208011820
Številka proizvajalca D14886047
Proizvajalec/odgovorna oseba DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, 2, Rue du General Patton, 5326 Contern Luxembourg, Luxembourg, www.dupont.de

Opis

Izvedba:

Tyvek® 200 EasySafe tip 5/6, model CHF5. Robusten in zračen zaščitni kombinezon s kapuco za odlično zračnost in optimizirano zaščito pri manj zahtevni uporabi. Gumijaste vrvice na kapuci, zaključkih rokavov in hlačnic in v pasu. Mehak polietilenski flis je prepusten za zrak in paro.
Zaščitni kombinezon (kategorija osebne varovalne opreme III).

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5