{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
IP-skyddsklass | IP 24 | |
Typ | 10N | |
märkeffekt utrullad | 2000 (16 A) W | |
märkspänning | 250 V | |
Längd | 325 mm | |
Bredd | 185 mm | |
höjd | 275 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Kabelklass | H07RN-F | |
kabelkonstruktion | 3G1,5 | |
material kabel | Neoprengummi | |
kabellängd | 10 m | |
Husets material | Plast | |
Kontakttyp ingång | E | |
Produktslag | Kabelvinda |
Artikkelkode | 081195 10N | |
EAN / GTIN | 4003644016976 | |
Manufacturer number | FKBZ10NT |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kabelvinda för F, B, PL, CZ 250 V 10N
on request
På lager
9 styck i lager
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 5 274,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 017 styck i lager
|
|
Bredd | 185 mm | 192 mm | 175 mm |
Energiförsörjning | Nätdriven | Nätdriven | Nätdriven |
IP-skyddsklass | IP 24 | IP 44 | IP 24 |
kabelkonstruktion | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 |
Kabelklass | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F |
märkspänning | 250 V | 250 V | 230 V |
Produktslag | Kabelvinda | Kabelvinda | Kabelvinda |