Fräsvändskär ⌀ 16 mm, Typ: ALU

Article no.: 212724 ALU
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  773,37 / st.
  • from 10 st.
    NOK  644,55 / st.
on request
På lager
293 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ ALU
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
hörnradie R 1 mm
Matning fz i kortspånande aluminium 0,3 mm
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,3 mm
Matning fz i stål < 60 HRC 0,2 mm
Antal byten/skär 1
Hörnradie 1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212724 ALU
EAN / GTIN 4045197761620
Manufacturer number 212724 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1400
Alu (kortspånig)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.
  • Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. ± 0,015 mm.

Användningsdata:

Torus-plattor med hörnradie. För skärkraftsreducering och vibrationsdämpning.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen