Hårdmetall-betongborr 18 mm

Article no.: 786001 18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
43 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Produktinformasjon

Technical Data

Borr-⌀ 18 mm
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8039; ISO 5468
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft Cylindriskt skaft
spirallängd 95 mm
totallängd 160 mm
Skaft-⌀ 12,75 mm
Produktslag Stenborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 786001 18
EAN / GTIN 4058546404406
Manufacturer number 4932480155

Beskrivelse

Utförande:

Borr med seghärdade hårdmetallskär som lötts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.
Hammar- och rotationsborr med kraftigt hårdmetallskär.
Med reducerat fäste med 3 ytor.

Användningsdata:

Framför allt avsedd för borrning av plugghål med slagborrmaskiner i betong, murverk, natursten och tegel.
Också för vridborrning i hårt och mjukt trä, plaster, akryl och keramik.
Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.
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
    Borr-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen