Sortimentslåda ”CarryLite LMS”, antal insatser: 20

Article no.: 693670 20
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
70 styck i lager

Select article variation and quantity

antal insatser Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

antal hyllor 20
yttermått längd 513 mm
yttermått djup 330 mm
yttermått höjd 83 mm
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification & Classification

Artikkelkode 693670 20
EAN / GTIN 5733439149884
Manufacturer number 149884
Manufacturer/responsible person raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Beskrivelse

Utförande:

Väskstomme av fluorescerande material, botten av PP, lock av polykarbonat. Kraftiga flerpunktsgångjärn ger stabilitet och 2 skjutlås låser det transparenta locket. Särskilda insatser hakar fast i klickgallret på botten och kan flyttas vid behov. Profilgallret i locket säkrar de utbytbara insatserna och innehållet vid transport. Väskan är RFID-kompatibel, har plomberingsbara öppningar och en utbytbar ID-etikett.

Fördel:

Sortimentväska med positions-ID-system (Location Management System).

Beläggning:

antal insatser L×B×H: 10 st 79×55×69 mm
5 st 109×79×69 mm
5 st 79×55×69 mm