{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| maximalt vridmoment | 250 cNm | |
| Dragriktning | Högerdragning | |
| mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
| totallängd L | 122 mm | |
| momentintervall | 40 cNm - 250 cNm | |
| momentintervall | 0,4 Nm - 2,5 Nm | |
| upplösning | 2 cNm | |
| ⌀ | 35 mm | |
| passande utbytesklingor | 6 mm | |
| visning | digital | |
| Anslutningsform | utbytbar klinga | |
| Loggbara data | nej | |
| Inställning av utlösningsvärdet | förinställd | |
| Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | CR1225 | |
| Produktslag | Momentskruvdragare |
| Artikkelkode | 659911 250 | |
| EAN / GTIN | 7610733249626 | |
| Manufacturer number | 8320.A 0,4-2,5 |