CNC-videomätmikroskop MM1, Typ: 200CNC

Article no.: 492550 200CNC
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Leveres senere
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde X 200 mm
mätområde Y 100 mm
mätområde Z 100 mm
Längdmätavvikelse EUXY, MPE optisk (2D) 2,9 + L/100 (L i mm) vid 20 °C ±1 K µm
Objektiv (x gånger) 0,5
Förstoring på bildskärm (x gånger) 23
Synfält 14×9 mm
kamera 6,4 megapixlar, autofokus
Arbetsavstånd 80 mm
Maximal arbetsstyckehöjd 100 mm
Energiförsörjning Nätdriven
märkspänning 240 V
Längd 500 mm
Bredd 600 mm
höjd 770 mm
vikt 60 kg
maximal arbetsstyckevikt 20 kg
Produktslag CNC-videomätmikroskop

Identification & Classification

Artikkelkode 492550 200CNC
EAN / GTIN 4062406160241
Manufacturer number 492550 200CNC
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

CNC-styrt videomätmikroskop med snabb bildbehandling, högupplösande färgkamera och en lättmanövrerad verkstadsanpassad multitouch-bildskärm på PC-bas.
Reflekterande ljus: 56 vita LED i 2 koncentriska ringar. 1 ring och 4 segment kan kopplas till och från och dimmas var för sig.
Genomljus: Långlivade LED, telecentriska, kopplings- och dimbara. Massiv granitbas med ythärdat korsbord och mycket exakta styrningar.
  • Enkelt att utarbeta och använda mätprogram.
  • Praktisk automatisering av mätförlopp, t.ex. pallmätningar.
  • Modern, användarvänlig och intuitivt manövrerbar mätprogramvara.

Leveransinnehåll:

Inklusive All-in-One-PC, trådlös mus, trådlöst tangentbord, dammskydd, nätdel, provningsprotokoll och bruksanvisning på flera språk.

Specialtillbehör:

Objektiv nr 491912, programvarutillval nr 491913, eggrengöringsmedel/positionerare nr 354788; provningsnormal nr 491928; precisionsskruvstycke nr 494480; snabbspännsystem nr 494451; underrede för mätmikroskop nr 492580.

Anmärkning:

Längdmätavvikelse EUXY, MPE enligt DIN EN ISO 10360-7, mätt med förstoringsfaktor = 0,5.
Tillåtna omgivningsförhållanden: 20 °C ± 1 K, temperaturgradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mätt med kalibrerad normal.
Med förbehåll för tekniska ändringar och pekskärmens utförande.