Underreden för mätmikroskop, bredd×djup: 1500X700mm

Article no.: 492580 1500X700
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

bredd×djup (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • arbetsbänk höjd: 840
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • plattans tjocklek: 50
  • Lådutdrag: 100
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

arbetsbänk höjd 840 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag 100
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9
Cylinderlås modulär låscylinder
Bredd 1 500 mm
Djup 700 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
Antal lådor 3
bärförmåga per ytenhet 1 000 kg
vikt 124 kg
Produktslag Underrede

Identification & Classification

Artikkelkode 492580 1500X700
EAN / GTIN 4062406279929
Manufacturer number 492580 1500X700
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Hurts av svetsad stålplåt med arbetsskiva av mörkgrå Eluplan, 3 mm tjock ABS-list runt om. Inklusive GARANT-låssystem.

Passar till:

GARANT videomätmikroskop med mätområde upp till X=200 / Y=100.

Beläggning:

lådornas fronthöjd (vänster): 50; 300; 300 mm

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracitgrå RAL 7016,.