Provningsnormal 120X70 mm GARANT

Article no.: 491928 120X70
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

längd × bredd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

inställningsring-⌀ 10 mm
Längd 120 mm
Bredd 70 mm
Produktslag Provningsnormal
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren

Identification & Classification

Artikkelkode 491928 120X70
EAN / GTIN 4045197492524
Manufacturer number 491928 120X70
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Basplatta av eloxerad aluminium inklusive inställningsring ⌀ 10 mm DIN 2250 (utan fas) och glasnormal nr 491926  med 6 måttsatta hål. Gängat hål M6 för montering av kalibreringskula nr 491929 strl 20. Inställningsring och glasnormal med provningsprotokoll.

Användningsdata:

För inställning och kontroll av optiska och taktila mätinstrument.

Leveransinnehåll:

Basplatta, inställningsring ⌀10 mm, glasnormal nr 491926 strl. 50×20.

Specialtillbehör:

Kalibreringskula i keramik ⌀ 20 mm nr 491929 strl. 20.