Digitalt skjutmått HCT IP67 med Bluetooth och runt djupmått 150 mm

Article no.: 412783 150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 213,74 /pcs.
  • NOK 118,87 /pcs.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
on request
På lager
186 styck i lager
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: ⌀ 1,6
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HCT
Norm ISO 13385
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,02 mm
Djupmått finns yes
Djupmått ⌀ 1,6
datautgång Bluetooth-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 40 mm
Trådlös användning HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-app
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Internationellt utförande CR2032
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560
Produktslag Universalskjutmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 412783 150
EAN / GTIN 4062406773953

Beskrivelse

Utförande:

Digitalt skjutmått IP 67 HCT med Bluetooth 5.0. Lättavläst kontrastrik LCD-display med 11,5 mm höga siffror. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 10 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. 2-komponenthölje med greppvänlig Haptoprene-yta. Skjutmåttet är okänsligt mot vatten, kylvätskor, olja och damm. Mät-ytorna är finläppade. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Reservdel:

Batterihållare nr 412237 storlek B.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar