Digital bygelmikrometersats HCT IP67 och Bluetooth 0-100 mm

Article no.: 421577 0-100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 1 383,03 /pcs.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 2 458,02 /pcs.
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HCT
Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 100 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
datautgång Bluetooth-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
Mätteknik digital
antal mikrometrar 4
antal inställningsmått 3
förpackning Stabil box
Trådlös användning HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-app
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 4
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Bygelmikrometer

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 421577 0-100
EAN / GTIN 4067263036692

Beskrivelse

Utförande:

Innovativ mikrometer IP67 HCT med Bluetooth 5.0 och 12 mm stora siffror på en skärm med hög kontrast. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Tack vare automatisk avstängning uppnås mycket långa batteritider. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Härdad och slipad mätspindel. Mätytor av hårdmetall. Framflyttad spärrnyckel med snabbfunktion. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge.
Kompatibel med den valfria mobilappen HCT (Hoffmann Group Connected tools) (tillgänglig för Android och iOS) och HCT Windows-appen (tillgänglig för Windows). Kan också användas via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Bygelmikrometrar nr 421575. Inklusive inställningsmått.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar