• Ingen pris tilgjengelig

SYHU 0704ADTN GGG

Article no.: 222520 GGG
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Produktinformasjon

Technical Data

Serie DOVEIQMILL
ISO-kod vändskär SYHU 0704ADTN
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC810
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,25 mm
Antal byten/skär 8
Geometri ADTN
skärtjocklek E 4,76 mm
tillverkarens beteckning IQ845 SYHU 0704ADTN IC810
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 222520 GGG
EAN / GTIN 7291075311754
Manufacturer number 5607521

Användningstabell

GG
K
270
GGG
K
220
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Dubbelsidiga vändskär med 8 skär. Stor planfas för höga ytkvaliteter. Positiv spånvinkel för optimal spånbrytning.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.