{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | DOVEIQMILL | |
ISO-kod vändskär | SYHU 070400N-MM | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | IC830 | |
Skärmaterial | VHM | |
Matning fz per tand | 0,18 mm | |
Antal byten/skär | 8 | |
Geometri | ADN-MM | |
skärtjocklek E | 4,76 mm | |
tillverkarens beteckning | IQ845 SYHU 070400N-MM IC830 | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikkelkode | 222514 ST1400 | |
EAN / GTIN | 7291075311815 | |
Manufacturer number | 5667044 |