Hörselkåpor Peltor X-Line X3

Article no.: 097755 X3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
195 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Peltor™ X-Serie
tillverkarens beteckning X3
SNR-värde (dämpvärde) 33 dB(A)
Produktslag Hörselkåpor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097755 X3
EAN / GTIN 4046719708109
Manufacturer number 7000103991

Beskrivelse

Utförande:

3M™ Peltor™ kapselhörselskydd i X-serien ger ett säkert skydd mot buller och övertygar dessutom genom sin ergonomi, estetik, moderna design och långa användningstid. Trots den slanka utformningen ger kapselhörselskyddet maximal ljuddämpning. De lätta dubbelskaliga kapslarna ger en mycket god användningskomfort.
Med nyutvecklad mellanring för bättre dämpning och högre komfort. SNR = 33 dB (H = 35 dB, M = 30 dB, L = 25 dB).

Anmärkning:

Hygiensatser för X-serien under nr 097764.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen