Svetsskyddshandske, par Tegera® 118a 9

Article no.: 094127 9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  267,80 / par
  • from 12 par
    NOK  223,23 / par
on request
På lager
530 styck i lager
  • Norm: EN 407

Produktinformasjon

Technical Data

Handskegenskap Flamresistens nivå 4
Användningsdata Flergångs
Längd 310 mm
Hållarmaterial Getnarvskinn, narvat oxspaltläder
Beläggningsvariant Ingen beläggning
Innehåll 12
Material Getnarvskinn, narvat oxspaltläder
användningsområde Allround; Heavy Duty
Handskstorlek 9
Kontaktvärme upp till 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412X4X
EN 12477 Typ B
Svetsmetod MIG/MAG
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Svetshandskar
Färg gul / vit
Norm EN 407
Produktslag Svetshandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094127 9
EAN / GTIN 7340118312828
Manufacturer number 118A GR.9

Beskrivelse

Utförande:

Tegera® 118a. Allround-svetshandske av narvat oxspaltläder och getnarvskinn. Med förstärkt pekfinger. Beständig mot kontaktvärme på upp till 100 °C. Ovadderad.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.