Vinkelslipmaskin Deadman AGVM26-230

Article no.: 077162 AGVM26-230
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning AGVM26-230GEXProTector
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 2 600 W
maximalt varvtal: 6 600 min-1
maximala vibrationer enligt EN 2,5 m/s2
maximal skiv-⌀ 230 mm
maximalt kapdjup 68 mm
vikt 5,8 kg
Dödmanskoppling ja
Mjukstart ja
Återstartspärr ja
anmärkning autobalansering; FIXTEC; Dödmanskontakt; vridbart handtag
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077162 AGVM26-230
EAN / GTIN 4002395234394
Manufacturer number 4933402495

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfull 230 mm vinkelslip:
  • Dammskyddad PROtector-motor med mjukstart och startströmsbegränsning.
  • Återstartspärr.
  • Vibrationsdämpat, vridbart extrahandtag.
  • Spindellåsning.

Utförande med dödmansgrepp, som kopplar från direkt när den släpps upp.
2600 W motor. Med B-Guard säkerhetskoppling med kastskydd och FIXTEC spännmutter.

Leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, extrahandtag.
Inklusive FIXTEC snabbspännmutter.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen