• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Vario plus eco klämhållare vinklad 90° 20 mm

Article no.: 274502 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Eco
Skaftbredd b 20 mm
Användning Höger
Invändig ja
totallängd L 85 mm
L1 54 mm
L2 16 mm
Monteringsskruv 279815 9
Produktslag Klämhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274502 20
EAN / GTIN 4067263120483

Beskrivelse

Utförande:

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Vario plus eco skärhållare nr 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.

Anmärkning:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 317906 − 319136. Alternativ anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

From the same series "Eco" View all