{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Centro P | |
För ER-spännhylsor | 8 | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 1 mm - 5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 10 mm | |
Skaft-⌀ d | 10 mm | |
Skaftlängd L1 | 138 mm | |
L2 | 10 mm | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 300682 8 | |
EAN / GTIN | 2050001705679 | |
Manufacturer number | 42110001500 |