{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Centro P | |
| Typ CP för ER | 11M | |
| Spännhylsa D1 | 1-7 mm | |
| fäste | HSK-A 63 A = 160 | |
| Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Form | A | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck | ≤ 6 µm | |
| Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck | ≤ 3 µm | |
| Rundgångsnoggrannhet ER-spänntång med HDC-spänntångchuck | ≤ 6 µm | |
| Rundgångsnoggrannhet HP-spänntång med HDC-spänntångchuck | ≤ 3 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HSC | |
| spännvidd | 1 mm - 7 mm | |
| utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 16 mm | |
| Produktslag | Spänntångchuck |
| Artikkelkode | 305930 11M | |
| EAN / GTIN | 2050001703477 | |
| Manufacturer number | 43226001600 | |
| Manufacturer/responsible person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |