{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
backbredd b | 75 mm | |
backhöjd h | 26 mm | |
Höjd h1 | 23 mm | |
Höjd h2 | 18 mm | |
backlängd l | 39 mm | |
Längd l1 | 3 mm | |
vikt | 0,4 kg | |
passar färgkod | HOLEX ZS 75 | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikkelkode | 363312 75 | |
EAN / GTIN | 4067263087014 |