Finborste vågig mässingtråd 0,15 mm W

Article no.: 576705 W
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 646 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial Mässing, vågig
totallängd L 225 mm
Borsttjocklek 0,15 mm
Arbetslängd L3 110 mm
Borstlängd H1 20 mm
Borstbredd L1 20 mm
Antal beläggningsrader 4
Grundstomme material Bokträ
Produktslag Finborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 576705 W
EAN / GTIN 4017359074664
Manufacturer number 12641142

Beskrivelse

Utförande:

Totallängd ca. 225 mm, 4-radig, beläggningsyta 110×20 mm, beläggningshöjd 20 mm.
Handtag av bokträ

Beskrivning:

Finborstar, som också kallas urmakar- eller guldsmedsborstar, kännetecknas av sin höga borsttäthet. Sådana borstar används ofta för att applicera lösnings-och rengöringsmedel. De kan levereras med olika bredder.
Mässingtrådsborstar är mjukare än ståltrådsborstar. Bland annat är de också lämpliga för hantering av svaga alkalier. Mässingtråd behövs framför allt vid bearbetning av icke-järnmetaller.

Användningsdata:

Hög borsttäthet för fin ytförbättring.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen