{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Matériau garnissage | Laiton, ondulé | |
| Longueur totale L | 225 mm | |
| Epaisseur des soies | 0,15 mm | |
| Longueur de travail L3 | 110 mm | |
| Longueur de garnissage H1 | 20 mm | |
| Largeur de garnissage L1 | 20 mm | |
| Nombre de rangées de garnissage | 4 | |
| Matériau corps de base | Bois de hêtre | |
| Type de produit | Brosses fines |
| Référence article | 576705 W | |
| EAN / GTIN | 4017359110058 | |
| Réf. fabricant | 12641100 | |
| Fabricant/personne responsable | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |