Stereomikroskop med belyst bottenplatta, utan belysning M50

Article no.: 491753 M50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie M
optiksystem Greenough parfokal
Förstoring (gånger) 6,3 - 40
zoom 5:1
synfält − ⌀ 5,75 mm - 36,5 mm
okular 10×/23B
Arbetsavstånd 89,6 mm
basens längd 301 mm
basens bredd 278 mm
Djupskärpa 13,7 mm
Produktslag Stereomikroskop

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 491753 M50
EAN / GTIN 7630003572254

Beskrivelse

Utförande:

  • Modulärt produktsortiment och därmed optimal anpassning av mikroskopet till applikationen.
  • Parfokalt anpassat optiskt system: Skärpan förblir konstant när du ändrar förstoringen.
  • Ergonomisk design.
  • ESD-utförande förhindrar skador på grund av statiska urladdningar.
Förstoringsadapter med fem steg: 6,3 ×; 10 ×; 16 ×; 25 ×; 40 ×.

Leveransinnehåll:

Optikbalk, binokulär lutande tub 45°, 2 st okular för glasögonbärare, objektiv Achromat 1.0 ×, stativ, dammskyddshölje (antistatiskt).
Belyst bottenplatta inkl. bordsinsats svart/vit.

Specialtillbehör:

LED-belysning nr 491755 och genomlysningsbelysning nr 491777 storlek BLI.

Anmärkning:

Kontrollera leveransen, eftersom produktbilderna kan avvika något.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories