Sexkantskruvdragainsats, 1/4 tum, med sfäriskt huvud Lång 3 mm

Article no.: 631739 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
393 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 3 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ fästsida 12,5 mm
Längd 100 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Material Kromvanadinstål
med klotf. huvud yes
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 631739 3
EAN / GTIN 4062406265212

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Material:

Kromvanadinstål, matt förkromat.