• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Sexkantshylsa, 3/8 tum isolerad 8 mm

Article no.: 637687 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
217 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 8 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ utgångssidan 17 mm
Längd 45 mm
Drivprofil 6-kants skruvmejsel
Yta plastisolerad
med AS-drive-profil no
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 637687 8
EAN / GTIN 4067263069980

Beskrivelse

Utförande:

Med plastisolering upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Anmärkning:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområdet får endast isolerade verktyg (nr 637681637689) kombineras med varandra.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen