{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | GGS 30 LS | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 750 W | |
varvtalsområde | 7 000 min-1 - 33 000 min-1 | |
maximal spännhyls-⌀ | 6 mm | |
vikt | 1,7 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 3 m/s2 | |
nätfrekvens | 50 Hz | |
elektroniskt varvtalsförval | ja | |
Produktslag | Rakslip | |
märkspänning | 230 V |
Artikkelkode | 077265 GGS30LS | |
EAN / GTIN | 4053423237399 |