• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Rakslip GGS28LCE

Article no.: 077265 GGS28LCE
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning GGS 28 LCE
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 650 W
varvtalsområde 10 000 min-1 - 28 000 min-1
maximal spännhyls-⌀ 6 mm
vikt 1,6 kg
maximala vibrationer enligt EN 14 m/s2
elektroniskt varvtalsförval ja
Produktslag Rakslip

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077265 GGS28LCE
EAN / GTIN 3165140584821
Manufacturer number 0601221100

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt, lätthanterlig rakslipmaskin för mångsidiga sliparbeten.
  • Constant-Electronic för konstant varvtal även vid belastning.
  • Nytt fastspänningssystem för glappfri fixering av slipstift för exakta arbeten.
  • Mjukstart och kaststopp: Om maskinen detekterar ett stopp, stängs den av direkt.
  • Avstängningskolborstar för ett effektivt skydd av motorn.
  • Lång livslängd tack vare direktkylning och dubbelt tätade kullager.
  • 6 olika varvtalsförval för olika material.
  • Med lång, rak slipspindel − lämpar sig extra väl för arbete i svåråtkomliga utrymmen.

Leveransinnehåll:

Inklusive spännhylsa 6 mm, 2 spännycklar SW 19.