Stötskyddskeps HardCap Aerolite® SHORT

Article no.: 097841 SHORT
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
261 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Färg marin
Skärmlängd 50 mm
Storlek 53 cm - 63 cm
Produktslag Stötskyddskeps

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097841 SHORT
EAN / GTIN 5038428222617
Manufacturer number AAF000-002-100

Beskrivelse

Utförande:

Stötskyddsmössan HardCap Aerolite® med baseboll-design är tillverkad av ett lätt material (expanderad polypropen) i kombination med ett robust HDPE-skal. Den vattenavvisande mössan har ventilationsnät på sidorna som ger mycket god andningsförmåga. Dessutom har den reflexränder på sidorna som ger extra säkerhet. I mössan ger den integrerade svettremmen extra komfort. Både svettremmen och bärarmaterial är belagda med Polygiene® som motverkar uppkomsten av dålig lukt. Men framför allt övertygar mössan genom den låga vikt,en mindre än 135 gram, vilket dock inte inskränker dess effektivitet och säkerhet. Det elastiska inställningsbandet sitter längre ned än på andra mössor, vilket ger en bättre passform.

Norm:

EN 812

Anmärkning:

På förfrågan kan stötskydden prydas med din logotyp!

Downloads & documents

Suitable products

Accessories