Stötskyddskeps HardCap Aerolite®, marin, Typ: MICRO

Article no.: 097841 MICRO
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
1 367 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Färg marin
Storlek 53 cm - 63 cm
Produktslag Stötskyddskeps

Identification & Classification

Artikkelkode 097841 MICRO
EAN / GTIN 5038428222600
Manufacturer number AAG000-002-100
Manufacturer/responsible person JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Beskrivelse

Utförande:

Stötskyddsmössan HardCap Aerolite® med baseboll-design är tillverkad av ett lätt material (expanderad polypropen) i kombination med ett robust HDPE-skal. Den vattenavvisande mössan har ventilationsnät på sidorna som ger mycket god andningsförmåga. Dessutom har den reflexränder på sidorna som ger extra säkerhet. I mössan ger den integrerade svettremmen extra komfort. Både svettremmen och bärarmaterial är belagda med Polygiene® som motverkar uppkomsten av dålig lukt. Men framför allt övertygar mössan genom den låga vikt,en mindre än 135 gram, vilket dock inte inskränker dess effektivitet och säkerhet. Det elastiska inställningsbandet sitter längre ned än på andra mössor, vilket ger en bättre passform.

Norm:

EN 812

Anmärkning:

På förfrågan kan stötskydden prydas med din logotyp!