{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Handskegenskap | latexfritt; Allergikerhudvänlig | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Kemikaliebeständighet | KPT | |
Material | Neopren | |
Skyddsklass | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Hållarmaterial | Neopren | |
Beläggning | Neopren | |
Tjocklek | 0,13 mm | |
Längd | 240 mm | |
Innehåll | 100 | |
vikt | 4,1 g | |
Färg | grön | |
användningsområde | Precision | |
Handskstorlek | 7 | |
AQL | 1,5 | |
Användningsdata | Engångs | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Engångshandske | |
Produktslag | Engångshandske |
Artikkelkode | 094726 7 | |
EAN / GTIN | 10076490492844 | |
Manufacturer number | 25-101/6,5-7 |