Trappstege, steg på båda sidorna 2X3

Article no.: 966050 2X3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Bärförmåga stegteknik: 150

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga stegteknik 150 kg
stegens längd 0,74 m
arbetshöjd ca. 2,25 m
utvändig bredd längst ned 0,41 m
Stolphöjd 87 mm
Stegpinne-/trappstegsdjup 85 mm
antal steg 2×3
Material Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler
Steg utförande steget
Isärglidningsskydd dubbelsidig, fast förbindning
Möjlig att gå på Dubbelsidig
vikt 4,5 kg
Norm DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Produktslag trappstege

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 966050 2X3
EAN / GTIN 4003866403530
Manufacturer number 40353

Beskrivelse

Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. Stor plattform med integrerad gångjärnskoppling. 85 mm djupa steg med räffling för halkskydd samt patenterad 7-punkts förbindning mellan steg och balkar. Optimal stabilitet tack vare fast förband på båda sidorna.

Norm:

DIN EN 131.
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
    antal steg Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen