Spännhaken slipad M16, Typ: 8

Article no.: 370074 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 8
H1 75 mm
Höjd H2 36 mm
Längd 1 50 mm
Fmax. 38 kN
maximalt vridmoment 147 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Produktslag Spännkrok

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370074 8
EAN / GTIN 2050001962034
Manufacturer number K0014.316150

Beskrivelse

Användningsdata:

För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.
För större spännkrafter och bättre stabilitet.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen