Spännkrok med krage M12, Typ: 1

Article no.: 370071 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
24 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 1
H1 50 mm - 65 mm
Höjd H2 27 mm
Längd 1 40 mm
Fmax. 13,5 kN
maximalt vridmoment 45 Nm
gängaM M12
Produktslag Spännkrok

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370071 1
EAN / GTIN 2050001880437
Manufacturer number K0015.12040

Beskrivelse

Utförande:

Helt i seghärdat stål och brunerad.

Användningsdata:

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.
För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.
För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.

Passar till:

Höjdelement nr 370078.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen