Kemikalieskyddshandske, par AlphaTec® 58-535W, Handskstorlek: 7

Article no.: 094754 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  148,71 / par
  • from 12 par
    NOK  123,90 / par
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
on request
På lager
2 320 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT
  • Handskegenskap: latexfritt; DMF-fri; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLOPT)
  • Skärskyddsklass: A
  • Standard/förordning: EN 407

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie AlphaTec®
Innehåll 1
Handskegenskap latexfritt; DMF-fri; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
Handskstorlek 7
EN 374 Typ A (AJKLOPT)
Kemikaliebeständighet AJKLOPT
EN 388 3132A
EN 407 X1XXXX
Material Nitril
Hållarmaterial Nitril
AQL 0,65
användningsområde Allround
Längd 340 mm
Färg svart / grön
Användningsdata Flergångs
vikt 56,2 g
Skärskyddsklass A
Standard/förordning EN 407
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Beläggning Nitril
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094754 7
EAN / GTIN 10076490463028
Manufacturer number 58-535W/7

Beskrivelse

Utförande:

Skyddshandskar i kategori III.
AlphaTec® 58-535W. Tillförlitligt skydd för högre användarsäkerhet. Den patenterade Ansell Grip Technology™ gör det möjligt för användaren att kontrollerat hantera blöta och oljiga föremål med mindre kraft i greppet. Ett homogent skyddsskikt minskar avsevärt risken för att kemikalier tränger in till huden genom handskmaterialet. Med vitt nylonfoder för innearbeten.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen