Universell gängefterskärare 4-13 mm

Article no.: 082855 4-13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
24 styck i lager

Select article variation and quantity

För gänga ⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För gänga ⌀ 4 mm - 13 mm
Produktslag Gängefterskärare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 082855 4-13
EAN / GTIN 4000896140718
Manufacturer number 842AG-1

Beskrivelse

Utförande:

Universellt användbar gängefterskärare för yttergängor.
  • Snabbfixering med inställningsskruv.
  • Automatisk inställning av klingan på alla gängstigningar.
  • För efterskärning av höger- och vänstergängor (observera rotationsriktningen!).
  • Lämplig för alla gängtyper (60° flankmått).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen