{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 24 | |
Type | 10N | |
Nominaal vermogen afgerold | 2000 (16 A) W | |
Nominale spanning | 250 V | |
Lengte | 325 mm | |
Breedte | 185 mm | |
Hoogte | 275 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelopbouw | 3G1,5 | |
Materiaal kabel | Neopreen rubber | |
Kabellengte | 10 m | |
Behuizingsmateriaal | Kunststof | |
Stekkertype ingang | F | |
Producttype | Kabeloproller |
Artikelnummer | 081194 10N | |
EAN/GTIN | 4003644016969 | |
Nummer fabrikant | KBZ10NT |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Kabeloproller, Type: 10N
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 392,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.020 stuks direct leverbaar
|
|
Breedte | 185 mm | 192 mm | 175 mm |
Energievoorziening | Netvoeding | Netvoeding | Netvoeding |
IP-klasse | IP 24 | IP 44 | IP 24 |
Kabelopbouw | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 |
Kabelklasse | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F |
Nominale spanning | 250 V | 250 V | 230 V |
Producttype | Kabeloproller | Kabeloproller | Kabeloproller |