X.LT..ER-D41, X400, Wisselplaatafmeting: 09mm

Artikelnummer: 221925 09

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 26,16 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 21,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wisselplaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDLW090408-SR-D
Wisselplaatafmeting 09
Type ST1400
Hoekradius 0,8 mm
Soort X400
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 2,01 mm
Voeding fz per tand 0,2 mm - 1,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221925 09
EAN/GTIN 4059782506404
Nummer fabrikant 5652239

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
240
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
110
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.