Multihaak, Lengte liniaal: 330mm

Artikelnummer: 456900 330
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte liniaal (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoekafwijking ± 0,05 mm
Fabrikantnummer MW 330
Hoekvaststelling traploos met vleugelmoerklemming of door vaste hoekposities
Lengte liniaal 330 mm
instelbare hoekposities 30 graden; 45 graden; 60 graden; 75 graden; 90 graden; 105 graden; 120 graden; 145 graden
Producttype Zwaaihaak met hoekscharnier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 456900 330
EAN/GTIN 2050001746764

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve, veelzijdig te gebruiken haak. Stabiele metalen uitvoering, 330mm tong van verenstaal met gelaserde mm-maatverdeling. Verstelmechanisme voor 9hoek-posities (30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 145°, 160°) of traploze verstelling met vleugelmoerklemming.

Toepassing:

Afschrijfliniaal, hoekmeter, zweihaak, winkelhaak met aanslag, verstekmaat, lengtemeting.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen