GARANT Tool24 Locker

Grote artikelen opslaan. Veilig beheren. Altijd beschikbaar.

GARANT Tool24 Locker – Het betrouwbare kastsysteem voor uitgifte van grotere artikelen en elektrisch gereedschap

Het innovatieve enkele-stuks-uitgiftesysteem GARANT Tool24 Locker garandaard een beveiligde en volledig gedocumenteerde enkele-stuks-uitgifte van uw leen- en verbruiksartikelen. De locker-kast beschikt over bijzonder grote vakken, wardoor grotere artikelen en gereedchap veilig kunnen worden beheerd. Alle vakken zijn via de techniekschacht bereikbaar voor bekabeling door de klant. De kast is daardoor uitermate geschikt voor de opslag van elektrogereedschap.

De GARANT Tool24 Locker is leverbaar als master unit- of extension unit-variant en kan flexibel met andere GARANT Tool24-systemen worden gecombineerd en uitgebreid.

Veilige verwijdering van grote artikelen

Opladen van elektrisch gereedschap dankzij techniekschacht

Flexibel en modulair uitbreidbaar goederenuitgiftesysteem

GARANT Tool24 Locker Product

Individueel uitgiftesysteem voor grote artikelen en elektrisch gereedschap

GARANT Tool24 Locker


De GARANT Tool24 Locker biedt bijzonder ruime vakken in verschillende afmetingen – ideaal voor het veilig opbergen van groter gereedschap, kunststof systeemkoffers L-BOXX of PBM.

Met een draagvermogen van maximaal 25 kg per vak is de kast ideaal voor dagelijks gebruik in een industriële omgeving. Alle vakken zijn bereikbaar via een geïntegreerde techniekschacht, waardoor de klant zelf de bekabeling kan aanbrengen – perfect voor het opslaan en opladen van elektrisch gereedschap.

Van links naar rechts: Variant 180/40 met 40 vakken, Variant 300/14 met 14 vakken, Variant 450/10 met 10 vakken
Josef Pendl, GMT Wintersteller

„Voor ons was het belangrijk dat het systeem verschillende uitgiftevarianten biedt, bijvoorbeeld grote en kleine laden, een afzonderlijke uitgifte voor duurdere artikelen en het beheer van batterijgevoede leenapparaten. Daarnaast was ook de beheer- en besturingssoftware doorslaggevend, en op dat vlak scoorde de Tool24-software vrij goed in vergelijking met andere fabrikanten.“

Josef Pendl, Technisch Inkoper – GMT Wintersteller

Modulair uitbreidbaar

De GARANT Tool24 Locker is verkrijgbaar als master unit of extension unit en kan flexibel worden gecombineerd en uitgebreid met andere GARANT Tool24-systemen.

Robuust en duurzaam

Het systeem is speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik. Het gebruik van hoogwaardige componenten garandeert een onderhoudsvrije werking.

Snel en veilig toegang

Individuele, medewerkergerelateerde goederenuitgifte via pincode/wachtwoord, RFID-toegang of vingerafdruk. Sluitsysteem voor eenvoudige en veilige noodontgrendeling.

Intuïtieve gebruikersbegeleiding

Naast de uitneemvakken bevindt zich een ledstrip die, naast het zelfopenende klepje, een visueel signaal geeft aan de gebruiker waar het uit te nemen artikel zich bevindt. Bovendien zijn alle vakken standaard voorzien van led-binnenverlichting, wat het herkennen van de te openen vakken en het uitnemen zelf vergemakkelijkt.

Maximale flexibiliteit bij de uitrusting

De aan beide zijden aangebrachte geperforeerde wanden maken een flexibele bevestiging van een touchscreen bij mastervarianten mogelijk. Bovendien kunnen alle haken en houders van ons GARANT easyFix-systeem en alle andere accessoires voor geperforeerde wanden uit ons assortiment worden bevestigd.

Intelligente software

Dankzij de individueel te bestellen softwarepakketten zijn de systemen precies afgestemd op uw behoeften. Zo kunnen de vakken bijvoorbeeld snel en eenvoudig worden ingedeeld met de drag&drop-functie.
Maak kennis met Tool24-software

Toepassingsvoorbeelden

Heeft u nog vragen en wilt u ontdekken welk systeem de beste oplossing is voor uw bedrijf?

Laat u nu vrijblijvend adviseren

Zo profiteren onze klanten

Een revolutie in de inkoop en meer transparantie

Bij GMT Wintersteller versnellen meerdere GARANT Tool24-systemen niet alleen het inkoopproces, maar vergemakkelijken ze ook het opstellen van offertes en zorgen ze voor leveringszekerheid en transparantie in het gereedschapsmagazijn. In de PickOne worden wisselplaten, draadfrezen en boren opgeslagen.

Versnelling van de inkoop van C-artikelen: van 6 weken naar 3 dagen

Bij Lufthansa CityLine is door de overstap op het volledig geautomatiseerde GARANT Tool24 uitgiftesysteem de inkoop van C-artikelen versneld van 4 tot 6 weken naar slechts 3 dagen. Dit levert aantoonbare besparingen in tijd en kosten op.

Aanzienlijke besparingen op C-artikelen en uitleengereedschap

Eirenschmalz gebruikt GARANT Tool24 Smartline, PickOne en Locker. Sinds de invoering is het verbruik van PBM’s met 20% gedaald, het gereedschapsaantal aan de machine met 50%, en de voorraad van veel artikelen met tot 25%. Tegelijkertijd is het bestelproces sterk vereenvoudigd.

Inkoopproces voor PBM versneld met 75%

Bij MAN Energy Solutions SE kon het inkoopproces voor PBM sinds de introductie van GARANT Tool24 PickOne met 75% worden versneld. In totaal zijn er nu ongeveer 100 artikelen in de automaat opgeslagen. Dankzij automatische nabestellingen en snelle levering zijn de minimale voorraden gewaarborgd.

Breng uw productie-efficiëntie naar een hoger niveau

Efficiënter produceren met GARANT Tool24 & Connected Manufacturing

Benut het volledige potentieel van uw productieproces, met maximale transparantie en grip.

Connected Manufacturing

De softwareoplossing voor uw gereedschapsbeheer. Voor meer overzicht, minder gedoe en een soepel productieproces.

Whitepaper C-artikelenbeheer

Whitepaper C-artikelenbeheer

Voorkom onnodige kosten en zorg voor een betrouwbare beschikbaarheid van C-artikelen.

HOLEX 24seven

Bent u op zoek naar een slimme stand-alone oplossing? Ontdek de goederenuitgifte systemen van HOLEX.

Die HOLEX 24seven artikeluitgiftesystemen zijn direct inzetbaar en zelfstandig te gebruiken. Ze onderscheiden zich door een eenvoudige bediening en hoge gebruiksvriendelijkheid.

Profiteer van het modulaire GARANT Tool24-systeem

GARANT Tool24-systeem

Ontdek hier hoe u met de intelligente artikeluitgiftesystemen uw inkoop, levering en artikeluitgifte duurzaam kunt optimaliseren.

GARANT Tool24 Smartline

Modulair, robuust artikeluitgiftesysteem voor probleemloze en snelle uitgifte en vulling. Bijzonder aanbevolen voor gereedschap, verbruiksartikelen en andere C-artikelen.

GARANT Tool24 PickOne

Flexibel artikeluitiftesysteem met innovatief trommelsysteem voor betrouwbare uitgifte van los gereedschap of artikelen.

Meer als 9.000 succesvolle GARANT Tool24 installaties sinds 2014