L4NL400-301 batterijneklamp

Artikelnummer: L00800 3099
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Accutype Lithium-ion
Producttype Hoofdlamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00800 3099
EAN/GTIN 4058546376925
Nummer fabrikant 4933479898
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Laadt gemakkelijk de REDLITHIUM™ USB batterij op met de USB-C kabel via een USB stroombron of stopcontact (stekker niet inbegrepen)
  • USB-kabel inbegrepen
  • TRUEVIEW™ verlichtingsoplossing met maximaal 400 lumen
  • Tot 8 uur looptijd met een USB REDLITHIUM™ 3.0 Ah batterij
  • 2 vermogensstanden voor een betere lichtregeling en een geheugen voor de laatst ingestelde stand bij het inschakelen van de lamp
  • 130° verticale rotatie van de lampkop voor optimale aanpassing van het lichtbereik
  • Ergonomisch, zweetbestendig materiaal voor meer comfort
  • Bestand tegen de meeste chemicaliën die in autowerkplaatsen worden gebruikt
  • IP50-classificatie voor stofbescherming en weerstand tegen vallen tot 2 m

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 1 x L4 B3
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: REDLITHIUM™ USB
  • Bouwtechnologie: TRUEVIEW™
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0,23 (L4 B3)
  • Oplader meegeleverd: USB-kabel

Levering:

1 x L4 B3 accupack, USB-kabel, blisterverpakking

Geschikte producten