L4NL400-301 luz de cuello de la batería

N.º do artigo: L00800 3099
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de bateria Ion de litio
Tipo de produto Lámpara frontal

Identificação e classificação

Número do artigo L00800 3099
EAN/GTIN 4058546376925
Número do fabricante 4933479898
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Iluminación de alta definición TRUEVIEW™ con hasta 400 lúmenes Hasta 8 horas de funcionamiento con una batería REDLITHIUM™ USB de 3.0Ah 2 modos de salida totales para un mejor control del haz de luz y memoria para el último modo cuando se enciende la luz Rotación vertical del foco de 130° para un control completo Banda ergonómica y resistente al sudor para una mayor comodidad Resistencia a la mayoría de los productos químicos que se encuentran en los talleres Tiene clasificación IP50 de resistencia al polvo y puede soportar caídas de hasta 2m Carga cómodamente la batería REDLITHIUM™ USB internamente con el cable USB-C desde la fuente de alimentación USB o la toma de corriente de CA (enchufe de pared no incluido) Incluye cable USB

Característica:

  • Batería incluida: 1 x L4 B3
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: REDLITHIUM™ USB
  • Por tecnología: TRUEVIEW™
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,23 (L4 B3)
  • Cargador incluido: cable USB

Material fornecido:

1 x batería L4 B3, cable USB, blíster

Produtos adequados