• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L4NL400-301 Akku-Nackenleuchte

Artikel-Nr.: L00800 3099
Preis pro 1 Stück
Netto: 91,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Akkuart Lithium-Ion
Produktart Stirnleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 3099
EAN / GTIN 4058546376925
Herstellernummer 4933479898
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bequemes Aufladen des REDLITHIUM™ USB-Akkus mit dem USB-C-Kabel über eine USB-Stromquelle oder eine Steckdose (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
  • USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
  • TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit bis zu 400 Lumen
  • Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem USB REDLITHIUM™ 3,0 Ah Akku
  • 2 Leistungsmodi für eine bessere Lichtsteuerung und einen Speicher für die zuletzt eingestellte Betriebsart beim Einschalten der Leuchte
  • 130° vertikale Drehung des Leuchtkopfes für eine optimale Einstellung der Leuchtweite
  • Ergonomisches, schweißresistentes Material für mehr Komfort
  • Widerstandsfähig gegen die meisten in Autowerkstätten verwendeten Chemikalien
  • Schutzklasse IP50 für Staubschutz und Widerstandsfähigkeit gegen Stürze aus bis zu 2 m Höhe

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x L4 B3
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: REDLITHIUM™ USB
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.23 (L4 B3)
  • Ladegerät im Lieferumfang: USB-Kabel

Lieferumfang:

1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister

Passende Produkte