L4NL400-301 Bateriové světlo na krk

Artiklové číslo: L00800 3099
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Druh produktu Čelovka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00800 3099
EAN / GTIN 4058546376925
Číslo výrobce 4933479898
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pohodlné nabíjení baterie REDLITHIUM™ USB pomocí kabelu USB-C prostřednictvím zdroje napájení USB nebo zásuvky (zástrčka není součástí dodávky)
  • USB kabel je součástí dodávky
  • Řešení osvětlení TRUEVIEW™ se svítivostí až 400 lumenů
  • Až 8 hodin provozu s USB baterií REDLITHIUM™ 3,0 Ah
  • 2 režimy výkonu pro lepší kontrolu světla a paměť pro poslední nastavený režim při zapnutí světla
  • Svislé otáčení hlavy světla o 130° pro optimální nastavení dosahu světla
  • Ergonomický materiál odolný proti potu pro větší pohodlí
  • Odolnost vůči většině chemikálií používaných v autoservisech
  • Krytí IP50 pro ochranu proti prachu a odolnost proti pádu z výšky až 2 m

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x L4 B3
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: REDLITHIUM™ USB
  • Technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,23 (L4 B3)
  • Nabíječka je součástí dodávky: USB kabel

Rozsah dodávky:

1 x L4 B3 akumulátorová sada, USB kabel, blistr

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku