Lampe de cou de batterie L4NL400-301

Réf.: L00800 3099
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de batterie Lithium-ion
Type de produit Lampes frontales

Identification et classification

Référence article L00800 3099
EAN / GTIN 4058546376925
Réf. fabricant 4933479898
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 400 Lumens
  • Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ L4 B3
  • 2 modes d'éclairage pour un meilleur contrôle du faisceau avec une mémorisation du dernier mode lorsque la lumière est allumée
  • Tête rotative à 130° permettant aux utilisateurs d’orienter l’éclairage sur les zones de travail souhaitées
  • Bande ergonomique et résistante à la transpiration pour un confort accru
  • Résiste aux produits chimiques trouvés dans les ateliers de carrosserie
  • Batterie REDLITHIUM™ rechargeable grâce au câble micro-USB intégré à partir d’une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
  • Câble USB inclus
  • IP50 résistant à l’eau et à la poussière et peut supporter des chutes jusqu’à 2 m

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x L4 B3
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : REDLITHIUM™ USB
  • By technologie : TRUEVIEW™
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.23 (L4 B3)
  • Chargeur fourni : Câble USB

Livraison:

1 x batterie L4 B3, câble USB, blister

Produits adaptés