Viervoudige ringratelsleutel ‘4 in 1’, Type: 8-13

Artikelnummer: 614847 8-13
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.447 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 8 mm
Sleutelwijdte 2 10 mm
Sleutelwijdte 3 12 mm
Sleutelwijdte 4 13 mm
Totale lengte L 150 mm
Maximale ring-⌀ D1 20,2 mm
Maximale ring-⌀ D2 24,8 mm
Maximale ringhoogte h1 13,8 mm
Maximale ringhoogte h2 16,8 mm
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Ratel, omschakelbaar ja
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 614847 8-13
EAN/GTIN 4045197967787
Nummer fabrikant 614847 8-13
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel − omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan