GARANT 90°-hoekfrees m. draad, voor wisselplaten AP..

Artikelnummer: 215870 15,7/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 15,7 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtvorm met schroefdraad
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
Totale lengte Ltotaal 23 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Opnamedraad M M8
⌀ D3 12,7 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 28,4 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 29,4 mm
Rampinghoek αmax 1,36 graden
Rampinglengte L voor αmax 10,55 mm
geschikte wisselplaat AP.. 1003
Wisselplaatschroevenset 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215870 15,7/2
EAN/GTIN 4045197193025
Nummer fabrikant 215870 15,7/2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Universeel gebruik in alle materialen en voor spiebaanfrezen.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan