• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Beschermscheidingsschot met plaatstalen poten, Type: 1

Artikelnummer: 974921 1
Korting
€ 283,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 950 mm
Breedte 700 mm
Diepte 320 mm
Uitsparing hoogte 100 mm
Uitsparing breedte 380 mm
Ruitdikte 8 mm
Gewicht 9 kg
Producttype Hygiëne veiligheidsschot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 974921 1
EAN/GTIN 4062406324605
Nummer fabrikant 974921 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 190 01 KERATEA, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Omschrijving

Uitvoering:

Het beschermscheidingsschot is bedoeld voor de hygiëne en als hoestbescherming en beperkt het risico van een druppelinfectie tot een minimum.
Scheidingsschot bestaande uit 8 mm dikke polycarbonaat-ruit, krasvast en gemakkelijk te reinigen. Slipvrije opstelvoeten van plaatstaal.
Met doorgeefopening / uitsparing 100 × 380 mm.
Kleur: transparant.

Levering:

1 × polycarbonaat-ruit, 2 × plaatstalen opstelvoeten.