• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Ochranná dělicí příčka s patkami z ocelového plechu, Typ: 1

Artiklové číslo: 974921 1
Sleva
6 567,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 8 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Materiál Polykarbonát; Ocelový plech
Barva šedá; Transparentní
Obsah 1 ks
Délka nastavitelná ne
Délka 700 mm
Výška 950 mm
Hloubka 320 mm
Hmotnost celkem 9 kg
S výřezem ano
Široký výřez 380 mm
Výška výřezu 100 mm
S mřížkou ne
S perforovanou stěnou ne
Druh produktu Dělicí příčka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974921 1
EAN / GTIN 4062406324605
Číslo výrobce 974921 1
Výrobce/odpovědná osoba VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 19001 Keratea, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Popis

Provedení:

Ochranná dělicí příčka slouží k hygieně a jako ochrana před kašlem - minimalizuje riziko kapénkové infekce.
Dělicí příčka z polykarbonátové desky o tloušťce 8 mm, odolná vůči poškrábání, se snadným čištěním. Neklouzavé patky z ocelového plechu.
S předávacím otvorem / výřez 100 × 380 mm.
Barva: transparentní.

Rozsah dodávky:

1 × polykarbonátová deska, 2 × patky z ocelového plechu.