{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Aukštis | 950 mm | |
| Plotis | 700 mm | |
| Gylis | 320 mm | |
| Išpjovos aukštis | 100 mm | |
| Išpjovos plotis | 380 mm | |
| Diskų storis | 8 mm | |
| Svoris | 9 kg | |
| Produkto rūšis | Higieninė apsauginė sienelė |
| Produkto numeris | 974921 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406324605 | |
| Gamintojo numeris | 974921 1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 190 01 KERATEA, Greece, www.victoria-sarassitis.com |